Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Umgreifschutz für Sammelschienen, System Siemens 8US, für Baugröße NH2, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Umgreifschutz für Sammelschienen, System Siemens 8US, für Baugröße NH2, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531CA10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766143

Sonepar Artikelnummer

120223461

Hersteller Artikelnummer

3NP19531CA10

Hersteller Typ

3NP1953-1CA10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531CA10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

    Umgreifschutz für Sammelschienen

    Der Umgreifschutz für Sammelschienen von Siemens sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Installation von Sicherungs-Lasttrennschaltern.

    Technische Details:

    • System: Siemens 8US
    • Baugröße: NH2
    • Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Modell: SENTRON 3NP19
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Steigerung der Betriebssicherheit
    • Optimale Technik für Schutz und Zuverlässigkeit
    • Komfortable Handhabung während der Montage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie