Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Umgreifschutz für Sammelschienen, System Siemens 8US, für Baugröße NH3, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Umgreifschutz für Sammelschienen, System Siemens 8US, für Baugröße NH3, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631CA10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766372

Sonepar Artikelnummer

120223474

Hersteller Artikelnummer

3NP19631CA10

Hersteller Typ

3NP1963-1CA10

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19631CA10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

    Umgreifschutz für Sammelschienen

    Der Umgreifschutz für Sammelschienen sorgt für Sicherheit und einfache Montage bei der Verwendung von Sicherungs-Lasttrennschaltern.

    Technische Details:

    • System: Siemens 8US
    • Baugröße: NH3
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern: 3NP1
    • Zubehör für SENTRON 3NP19
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie