Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universal Temp.fühlerpaar Pt500 bis 210mm EBL, 3m Kabel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universal Temp.fühlerpaar Pt500 bis 210mm EBL, 3m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU5-U630

  • CO2-Messung - Nein

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

  • Mit Gehäuse - Nein

  • Festes Kabel am Sensor - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212084

Hersteller Artikelnummer

LYU:WZU5-U630

Hersteller Typ

WZU5-U630

Hersteller Artikel Nr.:

LYU:WZU5-U630

CO2-Messung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Sensortyp:

sonstige

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.136 kg

Temp.fühler Universal Pt500 6mm, 3m