Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universalauslöser 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universalauslöser 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BD11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001584

Sonepar Artikelnummer

120577373

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BD11

Hersteller Typ

3VA9908-0BD11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BD11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.091 kg

    Universalauslöser 12 V DC

    Der Universalauslöser 12 V DC dient als Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und bietet ein einheitliches System für diverse Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 12 V DC
    • Kompatibilität: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einheitliches System: Eine nahtlose Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Installation und Handhabung.
    • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in sämtlichen Einsatzbereichen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie