Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universalauslöser 12V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universalauslöser 12V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BD11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014300

Sonepar Artikelnummer

120951715

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BD11

Hersteller Typ

3VA9978-0BD11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BD11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.139 kg

    Universalauslöser 12V DC

    Der Universalauslöser 12V DC ist ein Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine vielseitige Anwendung in verschiedenen Systemen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 12V DC
    • Kompatibel mit 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
    • Ein System-Lösung für eine einfache Integration

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Auslösung in Notfallsituationen
    • Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
    • Erhöht die Flexibilität in der Anwendung von Schaltern
    • Optimiert die Sicherheit und Effizienz von elektrischen Anlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie