SIEMENS - Universalauslöser 24 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BD12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949001591
Sonepar Artikelnummer
120543765
Hersteller Artikelnummer
3VA99080BD12
Hersteller Typ
3VA9908-0BD12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99080BD12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.090 kg
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Auslösung im Notfall
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Umgebungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Universalauslöser 24 V DC
Der Universalauslöser 24 V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA1 und 3VA20-26, konzipiert für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


