Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universalauslöser 24V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universalauslöser 24V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BD12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014317

Sonepar Artikelnummer

120950424

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BD12

Hersteller Typ

3VA9978-0BD12

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BD12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.138 kg

    Universalauslöser 24V DC

    Das Zubehör für 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA bietet eine universelle Auslösung für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 24V DC
    • Kompatibel mit: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Typ: Universalauslöser

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen.
    • Einfacher Austausch und Installation.
    • Optimale Leistungssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie