Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universalauslöser 48 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universalauslöser 48 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BD13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001607

Sonepar Artikelnummer

120543766

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BD13

Hersteller Typ

3VA9908-0BD13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BD13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.088 kg

    Universalauslöser 48 V DC

    Der Universalauslöser 48 V DC ist ein Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungs­schalter der Serie 3VA, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Spannung: 48 V DC
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern
    • Flexibles Einsatzgebiet für diverse Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch Universallösungen.
    • Optimale Integration in bestehende Systeme.
    • Zuverlässige Leistung für verschiedene Einsatzszenarien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie