Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Universalauslöser 48V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Universalauslöser 48V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BD13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014324

Sonepar Artikelnummer

120945561

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BD13

Hersteller Typ

3VA9978-0BD13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BD13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.140 kg

    Universalauslöser 48V DC

    Das Universalauslöser 48V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA4/5/6, das ein flexibles System für alle Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 48V DC
    • Kompatibel mit: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht die Integration in unterschiedliche Systeme für maximale Flexibilität
    • Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Anwendungen
    • Einfache Installation und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie