SIEMENS - Universalmodul für Synco700 Erweiterung 6UI 4DO und 2 AO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMZ789
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
LED-Anzeige Eingänge - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914024817
Sonepar Artikelnummer
120398165
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMZ789
Hersteller Typ
RMZ789
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMZ789
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
Netzspannung:
24 V AC
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Höhe:
90 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.306 kg
- Zusätzlich benötigte Ein- und Ausgänge
- Funktionen sind jeweils beim Regler beschrieben
- Ermöglicht die Abdeckung zusätzlicher Ein- und Ausgänge
Synco? 700
Zusätzlich benötigte Ein- und Ausgänge bei den Synco? 700 Reglern können mit diesen Modulen abgedeckt werden.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


