SIEMENS - Universalregler 2xUE 1xDE 1xAA 1xDA 1xRegelkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RWD68
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Versorgungsspannung - 24 V
Mit PC-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914001825
Sonepar Artikelnummer
121212059
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RWD68
Hersteller Typ
RWD68
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RWD68
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
24 V
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Mit Außensensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
114 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
57 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.339 kg


