SIEMENS - Universalregler 2xUE 1xDE 2xAA 1xRegelkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RWD62
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Versorgungsspannung - 24 V
Mit PC-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914001818
Sonepar Artikelnummer
121212058
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RWD62
Hersteller Typ
RWD62
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RWD62
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
24 V
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Mit Außensensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
114 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
57 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2.5 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.328 kg


