SIEMENS - Universalregler 4xUE 1xDE 2xDA 1xRegelkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RLU202
Anzahl der Reglerkanäle - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914029973
Sonepar Artikelnummer
121212054
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RLU202
Hersteller Typ
RLU202
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RLU202
Anzahl der Reglerkanäle:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
123 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.375 kg
Geprüfte vordefinierte Anwendungen
Diese Anwendung bietet eine flexible Konfigurationsmöglichkeit für verschiedene Regelgrössen.
Technische Details:
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
- Geeignet für Regelgrössen: Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.
- Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten
- Integrierte Bedienung
- Kein Inbetriebnahmetool notwendig (optional)
Kundenvorteile:
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


