SIEMENS - Universalregler 5xUE 2xDE 3xAA 6xDA 2xRegelkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RLU236
Anzahl der Reglerkanäle - 8
Anzahl der analogen Eingänge - 5
Anzahl der analogen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914016201
Sonepar Artikelnummer
121212052
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RLU236
Hersteller Typ
RLU236
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RLU236
Anzahl der Reglerkanäle:
8
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
176 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.545 kg
Geprüfte vordefinierte Anwendungen
Diese Anwendung bietet eine flexible Konfigurationsmöglichkeit für verschiedene Regelgrössen.
Technische Details:
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
- Geeignet für Regelgrössen: Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.
- Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten
- Integrierte Bedienung
- Kein Inbetriebnahmetool notwendig (optional)
Kundenvorteile:
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


