SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SIPLUS UPS1600, DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21343AB003AY0
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 240 W
USV-Technologie - Offline
Höhe - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618119539
Sonepar Artikelnummer
121123739
Hersteller Artikelnummer
6AG21343AB003AY0
Hersteller Typ
6AG2134-3AB00-3AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21343AB003AY0
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
USV-Technologie:
Offline
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.38 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.400 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Übertemperaturbereich: OT3 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Schutz vor hohen und niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen Schadgase, Betauung, Frost
- Geeignet für fertigungsnahe Schaltschränke oder Containerlösungen
- Verlässlicher Schutz für Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit
SIPLUS PS UPS1600 DC 24V/ 10 A RAIL
Die SIPLUS PS UPS1600 DC 24V/ 10 A RAIL sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und schützt Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


