SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41343AB002AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 240 W
Ausgangsscheinleistung - 240 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154204
Sonepar Artikelnummer
120589638
Hersteller Artikelnummer
6EP41343AB002AY0
Hersteller Typ
6EP4134-3AB00-2AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41343AB002AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
Ausgangsscheinleistung:
240 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.44 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.440 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Vollständige Integration in TIA Portal
- Intelligentes Batteriemanagement mit automatischer Erkennung der UPS1100-Energiespeicher
- Diagnose- und Systemintegrationsmodule mit zwei Ethernet/PROFINET-Ports
- Integrierter Web-Server und SITOP UPS Manager
- Optimaler Schutz gegen Netzausfälle für 24-V-Stromversorgungen.
- Komfortables Engineering und schnelle Visualisierung durch vorgefertigte Funktionsbausteine.
- Einfache Überwachung und Konfiguration von PC-Systemen, z. B. für das Herunterfahren nach dem Master-Slave-Prinzip.
- Optimales temperaturgeführtes Laden der Batteriemodule für Langlebigkeit.
Sitop ups1600 10 a ethernet/ profinet
Die SITOP UPS1600 10 A ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die längere Netzausfälle überbrückt und einen störungsfreien Anlagenbetrieb sicherstellt.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


