SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41343AB001AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 240 W
Ausgangsscheinleistung - 240 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154198
Sonepar Artikelnummer
120589637
Hersteller Artikelnummer
6EP41343AB001AY0
Hersteller Typ
6EP4134-3AB00-1AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41343AB001AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
Ausgangsscheinleistung:
240 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.400 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Optimales temperaturgeführtes Laden
- Fortlaufende Überwachung durch intelligentes Batteriemanagement
- Überlastfähig für Einschaltstrom von Industrie-PCs
- Statusmeldung über Meldekontakte
- Offene Kommunikation über USB Schnittstelle
- Sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb während längerer Netzausfälle
- Einfaches Überwachen und Konfigurieren mit dem SITOP UPS Manager
- Kompakte Bauweise der UPS1600-Module für flexible Installationen
SITOP UPS1600 10 A USB
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, die längere Netzausfälle überbrückt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


