SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41363AB000AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 480 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154211
Sonepar Artikelnummer
120589640
Hersteller Artikelnummer
6EP41363AB000AY0
Hersteller Typ
6EP4136-3AB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41363AB000AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
480 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.39 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.390 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Intelligentes Batteriemanagement mit automatischer Erkennung der UPS1100-Energiespeicher
- Optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung
- Überlastfähig, um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern
- Statusmeldung über Meldekontakte
- Sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Einfache Integration in bestehende 24-V-Stromversorgungen
- Kompakte Module für Platzersparnis
- Erhöhte Betriebssicherheit durch kontinuierliche Überwachung
SITOP UPS1600 20 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


