SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A, Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41363AC000AY0
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
USV-Technologie - Offline
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155980
Sonepar Artikelnummer
121121866
Hersteller Artikelnummer
6EP41363AC000AY0
Hersteller Typ
6EP4136-3AC00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41363AC000AY0
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.39 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.390 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen
- Intelligentes Batteriemanagement mit automatischer Erkennung von UPS1100-Energiespeichern
- Temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung
- Überlastfähigkeit für den Einschaltstrom von Industrie-PCs
- Statusmeldung über Meldekontakte
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Gewährleistet einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Einfaches Handling dank intelligenter Technologie
- Schützt wertvolle Anlagen und Systeme vor Stromausfällen
SITOP UPS1600 EX 20 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb während längerer Netzausfälle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


