SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A mit IE/PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41363AB002AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 480 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154235
Sonepar Artikelnummer
120589642
Hersteller Artikelnummer
6EP41363AB002AY0
Hersteller Typ
6EP4136-3AB00-2AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41363AB002AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
480 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.45 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Intelligentes Batteriemanagement zur automatischen Erkennung von UPS1100-Energiespeichern
- Temperaturgeführtes Laden und kontinuierliche Überwachung der Batterien
- Zwei Ethernet/PROFINET-Ports für einfache Integration in PC- oder SPS-Systeme
- Integration in TIA für komfortables Engineering im TIA Portal
- Integrierter Web-Server und SITOP UPS Manager für Überwachung und Konfiguration
- Unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb während längerer Netzausfälle
- Optimale Systemdiagnose und -integration durch kompakte Module
- Schnelle Visualisierung durch vorgefertigte Funktionsbausteine für S7 und WinCC Faceplates
- Einfache Überwachung und Konfiguration von PCs im Netzwerk
- Master-Slave-Prinzip für das Herunterfahren mehrerer PCs
SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET
Die SITOP UPS1600 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die eine zuverlässige Energiequelle für 24-V-Stromversorgungen bietet und längere Netzausfälle überbrückt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


