SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A mit IE/PN, Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41363AC002AY0
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
USV-Technologie - Offline
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155973
Sonepar Artikelnummer
121121874
Hersteller Artikelnummer
6EP41363AC002AY0
Hersteller Typ
6EP4136-3AC00-2AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41363AC002AY0
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.45 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Kompatibel mit Batteriemodulen UPS1100
- Intelligentes Batteriemanagement für optimales temperaturgeführtes Laden
- Zwei Ethernet/PROFINET-Ports für Systemintegration
- Vollständige Integration in TIA Portal
- Integrierter Web-Server und SITOP UPS Manager für Überwachung
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Garantiert einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Einfache Integration in bestehende PC- oder SPS-Welten
- Komfortables Engineering und Visualisierung mit vorgefertigten Funktionsbausteinen
- Einfaches Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip
SITOP UPS1600 EX 20 A
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet / PROFINET Schnittstelle, die eine zuverlässige Energieversorgung und intelligente Batteriemanagementfunktionen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


