SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41363AB001AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Ausgangsscheinleistung - 480 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154228
Sonepar Artikelnummer
120589641
Hersteller Artikelnummer
6EP41363AB001AY0
Hersteller Typ
6EP4136-3AB00-1AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41363AB001AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Ausgangsscheinleistung:
480 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.41 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.410 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A
- Intelligentes Batteriemanagement mit automatischer Erkennung der UPS1100-Energiespeicher
- Temperaturgeführtes Laden
- Laufende Überwachung der Batteriemodule
- Kompakte und überlastfähige Module für Industrie-PCs
- Statusmeldung über Meldekontakte
- Offene Kommunikation über USB Schnittstelle
- Einfaches Monitoring und Konfiguration mit SITOP UPS Manager
- Stellt sicher, dass Anlagenbetriebe ohne Unterbrechung fortgeführt werden können
- Ermöglicht eine optimale Nutzung der Energiequelle mit intelligenter Überwachung
- Reduziert das Risiko von Ausfällen durch längere Überbrückungszeiten
- Erhöht die Zuverlässigkeit von Systemen, die auf kontinuierliche Stromversorgung angewiesen sind
- Simplifiziert die Überwachung und Konfiguration der Stromversorgung
SITOP UPS1600 20 A USB
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, die Netzausfälle bis in den Stundenbereich überbrückt und für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb sorgt.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


