SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41373AB000AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 960 W
Ausgangsscheinleistung - 960 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154242
Sonepar Artikelnummer
120589643
Hersteller Artikelnummer
6EP41373AB000AY0
Hersteller Typ
6EP4137-3AB00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41373AB000AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
0.65 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.650 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Überbrückt Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Intelligentes Batteriemanagement mit automatischer Erkennung der UPS1100-Energiespeicher
- Optimal temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung
- Kompakte UPS1600-Module, überlastfähig für Einschaltströme von Industrie-PCs
- Statusmeldung über Meldekontakte
- Sichert unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb während längerer Netzausfälle
- Erhöht die Zuverlässigkeit der 24-V-Stromversorgungen
- Verbessert die Lebensdauer der Batteriemodule durch intelligentes Management
- Ermöglicht hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit für angeschlossene Geräte
SITOP UPS1600 40 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


