SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/40 A mit IE/PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41373AB002AY0
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 960 W
Ausgangsscheinleistung - 960 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154266
Sonepar Artikelnummer
120589645
Hersteller Artikelnummer
6EP41373AB002AY0
Hersteller Typ
6EP4137-3AB00-2AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41373AB002AY0
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
960 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
139 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
150 mm
Gewicht:
0.7 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.700 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Intelligentes Batteriemanagement für optimales, temperaturgeführtes Laden
- Automatische Erkennung der UPS1100-Energiespeicher
- Zwei Ethernet/PROFINET-Ports für einfache Integration
- Integration in TIA Portal mit vorgefertigten Funktionsbausteinen
- Integrierter Webserver für Monitoring und Konfiguration
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Sorgt für unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Ermöglicht komfortables Engineering und schnelle Visualisierung
- Einfache Überwachung und Konfiguration in PC-Systemen
- Unterstützt das Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip
SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle, die eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung für maximale Anlagenverfügbarkeit gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


