SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19332EC41
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 360 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152392
Sonepar Artikelnummer
120240771
Hersteller Artikelnummer
6EP19332EC41
Hersteller Typ
6EP1933-2EC41
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19332EC41
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.05 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.990 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/15 A
- Schutzart: IP20
- Energieversorgung: 2,5 kWs
- Temperaturbereich: bis 60 °C Umgebungstemperatur
- Wartungsfreie Kondensatoren mit langer Lebensdauer
- USB-Schnittstelle zur einfachen Kommunikation mit PC
- Keine Wartung oder Austausch des Energiespeichers erforderlich, was Kosten spart.
- Ermöglicht sicheres Herunterfahren von PC-basierten Automatisierungssystemen bei Netzausfällen.
- Bequeme Visualisierung und Archivierung von Betriebsdaten während längerer Netzausfälle.
- Keine Notwendigkeit für Schaltschrank-Entlüftung, da die Kondensatoren kein Gas emittieren.
- Kurze Aufladezeiten garantieren schnelle Pufferbereitschaft.
- Erweiterbar mit bis zu 3 SITOP PSU501S Modulen zur Verlängerung der Pufferzeit.
SITOP UPS500S
Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB-Schnittstelle, ideal für die kurzfristige Überbrückung von Netzausfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


