SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19332EC51
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 360 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152491
Sonepar Artikelnummer
120240772
Hersteller Artikelnummer
6EP19332EC51
Hersteller Typ
6EP1933-2EC51
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19332EC51
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.15 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.000 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/15 A
- Schutzart: IP20
- Leistung: 5 kWs
- Betriebstemperatur: bis zu 60 °C
- Wartungsfreie Kondensatoren mit langer Lebensdauer
- Kurze Aufladezeiten für schnelle Pufferbereitschaft
- Erweiterbar mit SITOP PSU501S (maximal 3 Module)
- Sichere Überbrückung von kurzzeitigen Netzausfällen bis in den Minutenbereich.
- Einfaches Herunterfahren von PC-basierten Automatisierungssystemen.
- Keine Wartung oder Tausch des Energiespeichers erforderlich.
- Keine Notwendigkeit für Schaltschrank-Entlüftung aufgrund der gasfreien Kondensatoren.
- Kosteneffiziente Amortisation bereits nach kurzer Zeit.
- Einfache Kommunikation mit PC über USB-Schnittstelle und kostenfreies Software-Tool.
SITOP UPS500S
Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB-Schnittstelle, die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


