SIEMENS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB,Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19332EC518AA0
Ausgangsspannung - 24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
Überbrückungszeit Volllast - 0.15 min
USV-Technologie - Offline
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156000
Sonepar Artikelnummer
121121870
Hersteller Artikelnummer
6EP19332EC518AA0
Hersteller Typ
6EP1933-2EC51-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19332EC518AA0
Ausgangsspannung:
24 .. 24.7 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
Überbrückungszeit Volllast:
0.15 min
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.000 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/15 A
- Schutzart: IP20
- Wartungsfreie Kondensatoren mit langer Lebensdauer
- Betriebsbereich bis 60 °C Umgebungstemperatur
- Erweiterbar mit maximal 3 SITOP PSU501S Modulen
- Keine Wartung oder Austausch des Energiespeichers erforderlich, was zu Kosteneinsparungen führt
- Schnelle Wiederherstellung der Pufferbereitschaft nach einem Netzausfall
- Kondensatoren emittieren kein Gas, daher entfällt die Schaltschrank-Entlüftung
- Einfach Kommunikation mit PC über die USB-Schnittstelle und das kostenfreie Software-Tool
- Ideal zur sicheren Abschaltung von PC-basierten Automatisierungssystemen
SITOP UPS500S EX
Wartungsfreie unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB-Schnittstelle und einer Leistung von 5 kW, ideal zum Überbrücken von kurzzeitigen Netzausfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


