SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, Außend. 45mm, Innend. 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BA310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 45 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954373
Sonepar Artikelnummer
120585613
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BA310AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BA31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BA310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Aussendurchmesser: 45 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einhandmontage, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Vereinfachte Montage und reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Industrietaugliche Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und zusätzliches Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


