SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, Außend. 45mm, Innend. 22,5mm, polnisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BA310ND0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 45 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621030739
Sonepar Artikelnummer
120947596
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BA310ND0
Hersteller Typ
3SU1900-0BA31-0ND0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BA310ND0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Beschriftung: Polnisch (Zatrzymanie Symbol 5638, Awaryjne Symbol 5638)
- Außendurchmesser: 45 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Einfaches und schnelles Aufschnappen ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher für Montagebohrungen.
- Hochdruckreinigung möglich, robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexible Anbindung über Standardverdrahtung oder PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


