SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, Außend. 75 mm, Innend. 22,5 mm, polnisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BB310ND0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621028927
Sonepar Artikelnummer
120951712
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BB310ND0
Hersteller Typ
3SU1900-0BB31-0ND0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BB310ND0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Beschriftung (polnisch): Zatrzymanie Symbol 5638, Awaryjne Symbol 5638
- Markenname: SIRIUS ACT
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigungsfähig und resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe für NOT-HALT
NOT-HALT-Unterlegscheibe zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


