SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, Außend. 75mm, Innend. 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BB310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954281
Sonepar Artikelnummer
120577557
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BB310AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BB31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BB310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Aussendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Marke: SIRIUS ACT
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- INDUSTRIE- taugliche Schutzart
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung
- Zusätzliche Zubehörmöglichkeiten verfügbar
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe ist zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


