SIEMENS - Unterlegscheibe für NOT-HALT gelb mit Beschriftung: EMERGENCY STOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BB310DA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621028910
Sonepar Artikelnummer
120585615
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BB310DA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BB31-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BB310DA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Robuste Materialien aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrie-taugliche Schutzart für Außeneinsatz
- Kompakte Dokumentation, inkl. Handbuch und Anschlussdiagramm
- Weniger Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Optionale Zubehörteile für individuelle Anpassungen verfügbar
- Hochdruckreinigung möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Schnelle und einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


