SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, not-aus, Außend. 75mm, Innend. 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BB310AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954311
Sonepar Artikelnummer
120403989
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BB310AS0
Hersteller Typ
3SU1900-0BB31-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BB310AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Farbe: gelb
- Beschriftung: NOT-AUS
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation
- Ergänzendes Zubehör wie Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


