SIEMENS - Unterlegscheibe für Not-Halt, gelb, not-aus, Außend. 75mm, Innend. 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BB310AT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954328
Sonepar Artikelnummer
120585614
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BB310AT0
Hersteller Typ
3SU1900-0BB31-0AT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BB310AT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Farbe: gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Markenname: SIRIUS ACT
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Hochdruckreinigung möglich, robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und gewährleistet eine einfache Handhabung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


