SIEMENS - Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, ohne Aufschrift Außendurchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BN310NC0
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621019314
Sonepar Artikelnummer
120585627
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BN310NC0
Hersteller Typ
3SU1900-0BN31-0NC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BN310NC0
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Beschriftung: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, ARRÊT DURGENCE, EMERGENZA
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Innovative Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Verkabelung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör zur Anpassung und Sicherheit verfügbar
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe ermöglicht eine klare Beschriftung für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte in vier Sprachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


