SIEMENS - Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, ohne Aufschrift, Außendurchmesser 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BN310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090054
Sonepar Artikelnummer
120945171
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BN310AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BN31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BN310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 22,5 mm
- Stärke: 2 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage, einhändig ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützt durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Leistungsstark und zuverlässig: SIRIUS ACT - Performance in Action
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Unterlegscheibe für NOT-HALT
Die NOT-HALT-Unterlegscheibe zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet ein robustes und industrietaugliches Design für den Außeneinsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


