SIEMENS - Unterlegscheibe rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010BD310AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963832
Sonepar Artikelnummer
120585683
Hersteller Artikelnummer
3SU19010BD310AS0
Hersteller Typ
3SU1901-0BD31-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010BD310AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg
- Farbe: gelb
- Beleuchtet
- Stärke: 5 mm
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Mit Beschriftung: NOT-AUS NOT-HALT-Unterlegschild
- Material: Hochwertiger Kunststoff und robustes Echtmetall
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Geeignet für Industriebetrieb und Außeneinsatz
- Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Reinigungsfähigkeit mit Hochdruckstrahl
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Flexible Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Die Unterlegscheibe dient der Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet eine robuste, beleuchtete Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


