SIEMENS - Unterlegscheibe rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010BD310AT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963856
Sonepar Artikelnummer
120585684
Hersteller Artikelnummer
3SU19010BD310AT0
Hersteller Typ
3SU1901-0BD31-0AT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010BD310AT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
- Farbe: gelb, beleuchtet
- Stärke: 5 mm
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die auch in schwierigen Umgebungen zuverlässig funktionieren
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Die Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ihre robuste Bauweise und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


