SIEMENS - Unterlegscheibe rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010BD310DA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963849
Sonepar Artikelnummer
120585685
Hersteller Artikelnummer
3SU19010BD310DA0
Hersteller Typ
3SU1901-0BD31-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010BD310DA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
- Farbe: Gelb, beleuchtet
- Stärke: 5 mm
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Beschriftung: EMERGENCY STOP NOT-HALT-Unterlegschild
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Die Unterlegscheibe dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste und benutzerfreundliche Lösung für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


