SIEMENS - Unterlegscheibe rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010BD310NB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963863
Sonepar Artikelnummer
120585686
Hersteller Artikelnummer
3SU19010BD310NB0
Hersteller Typ
3SU1901-0BD31-0NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010BD310NB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
- Farbe: Gelb, beleuchtet
- Stärke: 5 mm
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- 4-sprachige Beschriftung: DE, EN, IT, SP
- Marke: SIRIUS ACT
- Industrie-tauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau durch innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz, Nutzung nutfreier Löcher für Montagebohrungen
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Die Unterlegscheibe dient der Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und weist eine robuste Bauweise sowie eine hohe Schutzart auf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


