SIEMENS - Unterlegscheibe rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet, Stärke 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19010BD310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963825
Sonepar Artikelnummer
120539957
Hersteller Artikelnummer
3SU19010BD310AA0
Hersteller Typ
3SU1901-0BD31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19010BD310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
- Farbe: Gelb, beleuchtet
- Stärke: 5 mm
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch (industrietauglich)
- Zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Die Unterlegscheibe ist für den Einsatz bei NOT-HALT-Pilzdrucktastern konzipiert und bietet eine gelbe, beleuchtete Oberfläche mit einer Stärke von 5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


