SIEMENS - Unterlegschild für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Außend. 75mm, Innend. 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954144
Sonepar Artikelnummer
120383342
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nur nutfreie Löcher erforderlich
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegschild rund
Das Unterlegschild ist für den NOT-HALT-Pilzdrucktaster konzipiert und bietet eine selbstklebende, robuste Lösung zur Kennzeichnung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


