SIEMENS - Unterlegschild für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Außend. 75mm, Innend. 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310JA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954229
Sonepar Artikelnummer
120585616
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310JA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0JA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310JA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl-beständig
- Einfache und schnelle Montage
- Integration in bestehende Systeme zur Reduzierung von Verdrahtungsaufwand
- Erhöhter Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das Unterlegschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für den Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


