SIEMENS - Unterlegschild für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Beschriftung: Not-Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BE310AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Breite - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965348
Sonepar Artikelnummer
120585620
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BE310AS0
Hersteller Typ
3SU1900-0BE31-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BE310AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
112 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Selbstklebend
- Geeignet für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör ermöglicht individuelle Anpassungen
Bezeichnungsschild für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Selbstklebendes Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das vielseitige und robuste Lösungen für den industriellen Einsatz bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


