SIEMENS - Unterlegschild für Not-Halt-Pilzdrucktaster im Gehäuse, gelb, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BE310AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Breite - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965331
Sonepar Artikelnummer
120585619
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BE310AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BE31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BE310AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
112 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Ohne Aufschrift
- Montage: Schnellsnap-Konzept für einfache Installation
- Schutzart: Hohe Industrietauglichkeit und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung
- Individuelle Anpassung durch grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Selbstklebendes Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


