SIEMENS - Unterlegschild, gelb, selbstklebend, Aufschrift: NOT-AUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29082AK
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900493
Sonepar Artikelnummer
120584006
Hersteller Artikelnummer
3SB29082AK
Hersteller Typ
3SB2908-2AK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29082AK
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- Farbe: Gelb
- Selbstklebend
- Aufschrift: NOT-AUS
- Teil der Produktreihe 3SB3, die abgelöst wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Erhöhte Sichtbarkeit von Notaus-Schaltern für schnelle Reaktion im Notfall
- Einfaches Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien
Unterlegschild, gelb, selbstklebend, mit Aufschrift: NOT-AUS
Dieses Unterlegschild dient zur Kennzeichnung von Notaus-Schaltern und erhöht die Sicherheit in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


