SIEMENS - Unterlegschild, gelb, selbstklebend, Aufschrift: NOT-HALT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29082AG
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028890
Sonepar Artikelnummer
120224273
Hersteller Artikelnummer
3SB29082AG
Hersteller Typ
3SB2908-2AG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29082AG
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Farbe: Gelb
- Material: Selbstklebend
- Aufschrift: NOT-HALT
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch 3SU1
- Schnelle und einfache Installation aufgrund der selbstklebenden Rückseite
- Verbesserte Sicherheitskennzeichnung durch deutliche Aufschrift
- Erhöhte Sichtbarkeit, was zur Gefahrenvermeidung beiträgt
Unterlegschild, gelb, selbstklebend
Das Unterlegschild dient zur Kennzeichnung und Warnung mit der Aufschrift: NOT-HALT.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


