SIEMENS - Unterlegschild, gelb, selbstklebend, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29082AF
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028883
Sonepar Artikelnummer
120584004
Hersteller Artikelnummer
3SB29082AF
Hersteller Typ
3SB2908-2AF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29082AF
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Farbe: Gelb
- Material: Selbstklebend
- Aufschrift: Ohne Aufschrift
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Leichte Anwendung durch selbstklebende Rückseite
- Flexible Verwendung in verschiedenen Umgebungen
- Visuelle Aufmerksamkeit durch auffällige gelbe Farbe
- Aktuelle Technologie durch Umstieg auf neue Baureihe SIRIUS ACT
Unterlegschild
Das Unterlegschild ist ein gelbes, selbstklebendes Schild ohne Aufschrift, das als Hinweis- oder Kennzeichnungselement verwendet werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


