SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310MA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954250
Sonepar Artikelnummer
120585618
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310MA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310MA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Beschriftung: NOT-HALT in Chinesisch
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Geeignet für den Außeneinsatz und einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das NOT-HALT-Unterlegschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine selbstklebende Lösung in auffälligem Gelb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


