SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb: Arret DURGENCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310GQ0
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954212
Sonepar Artikelnummer
120383345
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310GQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0GQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310GQ0
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Selbstklebend
- Beschriftung: ARRÊT DURGENCE
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen
- Industrietauglich durch hohe Schutzart und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das Unterlegschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie hohe Industrietauglichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


